※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス Wリング

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(500個) 注文コード 48692455 品番 SWR12E-28
参考基準価格(税別)¥8,500 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398
材質ステンレス(SUS304) 線径(Φmm)1.2 寸法A(mm)28 仕上研磨 破断荷重(kg)2.9 種類リンク RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする