※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス Wリング

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(500個) 注文コード 48692464 品番 SWR12E-22
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398
材質ステンレス(SUS304) 線径(Φmm)1.2 寸法A(mm)22 仕上研磨 破断荷重(kg)8 種類リンク RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする