※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス リング

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) 破断荷重(kg)30.4 注文コード48692552 品番SSR40
参考基準価格(税別)¥6,400 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は破断荷重・使用荷重・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

線径のバリエーションが豊富で、錆びにくいステンレスパーツ。

材質ステンレス(SUS304) 線径(Φmm)4 寸法A(mm)25.3 破断荷重(kg)30.4 用途チェーン・ワイヤーロープの先端金具、連結金具 種類リンク 仕上電解研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※参考使用荷重・破断荷重は保証値では御座いません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48692552
2021-12-04
用途:
犬の首環(チョークチェーンカラー)作成
Earthly Company 様

犬の訓練のためにとても良い首輪(チョークチェーンカラー)をつくることができ、大変満足しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする