SSR32 ステンレス リング ニッサチェイン 48692568

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス リング

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1箱(100個)破断荷重(kg)15.2注文コード48692568品番SSR32
参考基準価格(税別)¥4,300販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

線径のバリエーションが豊富で、錆びにくいステンレスパーツ。

用途チェーン・ワイヤーロープの先端金具、連結金具材質ステンレス(SUS304)線径(Φmm)3.2寸法A(mm)22破断荷重(kg)15.2種類リンク仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※参考使用荷重・破断荷重は保証値では御座いません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48692552
2021-12-04
用途: 犬の首環(チョークチェーンカラー)作成
Earthly Company

犬の訓練のためにとても良い首輪(チョークチェーンカラー)をつくることができ、大変満足しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする