ニッサチェイン
ニッサチェインの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ニッサチェインの 吊具
ニッサチェインの リンク
ステンレス リング
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(200個)
破断荷重(kg)
3.3
注文コード
48692613
品番
SSR12
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
破断荷重・使用荷重・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
線径のバリエーションが豊富で、錆びにくいステンレスパーツ。
材質
ステンレス(SUS304)
線径(Φmm)
1.2
寸法A(mm)
7
破断荷重(kg)
3.3
用途
チェーン・ワイヤーロープの先端金具、連結金具
種類
リンク
仕上
電解研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※参考使用荷重・破断荷重は保証値では御座いません。