※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニッサチェイン
ニッサチェインの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ニッサチェインの 吊具
ニッサチェインの リンク
鉄/クローム リング
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
48692622
品番
ISR48H
参考基準価格(税別)
¥14,400
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
線径(Φmm)
4.8
寸法A(mm)
32
仕上
代用クローム(溶接有り)
破断荷重(kg)
560
材質
スチール(SWRM6)
種類
リング
RoHS指令(10物質対応)
対応