※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

鉄/クローム リング

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(200個) 破断荷重(kg)560 注文コード48692647 品番ISR40H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥10,600
この商品は破断荷重・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る
線径(Φmm)4.0 寸法A(mm)25.3 仕上代用クローム(溶接有り) 破断荷重(kg)560 材質スチール(SWRM6) 種類リング RoHS指令(10物質対応)対応

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
48692647 ISR40H 48692744 ISR40H 鉄/ユニクロ リング ニッサチェイン 鉄/ユニクロ リング ニッサチェイン 1箱(200個) 7,998 税込8,798 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする