※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニッサチェイン
ニッサチェインの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ニッサチェインの 吊具
ニッサチェインの リンク
鉄/クローム リング
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(300個)
注文コード
48692665
品番
ISR32
参考基準価格(税別)
¥9,600
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
線径(Φmm)
3.2
寸法A(mm)
22
仕上
代用クローム
破断荷重(kg)
16
材質
スチール(SWRM6)
種類
リング
RoHS指令(10物質対応)
対応