※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニッサチェイン
ニッサチェインの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ニッサチェインの 吊具
ニッサチェインの リンク
鉄/クローム リング
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
48692674
品番
ISR25
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
線径(Φmm)
2.5
寸法A(mm)
17
仕上
代用クローム
破断荷重(kg)
11.8
材質
スチール(SWRM6)
種類
リング
RoHS指令(10物質対応)
対応