※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

鉄/クローム リング

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(500個) 注文コード 48692692 品番 ISR18
参考基準価格(税別)¥9,250 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
線径(Φmm)1.8 寸法A(mm)13 仕上代用クローム 破断荷重(kg)6.1 材質スチール(SWRM6) 種類リング RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする