NL400-02L ニトリーノロング400 プロワーク 48692727

ニトリーノロング400

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(50枚) 注文コード48692727 品番NL400-02L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,500
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

強度抜群の厚手40cmロングタイプ。異物混入対策のブルー粉なし。食品衛生法適合品。

ブルー サイズL 全長(cm)40 入数(枚)50 粉有無粉なし 材質ニトリルゴム 用途水産加工・農業園芸など 中指長(cm)8 手のひらまわり(cm)21±0.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ニトリルゴム手袋の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/628/
2022-12-15

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする