※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニッサチェイン
ニッサチェインの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ニッサチェインの 吊具
ニッサチェインの リンク
鉄/ユニクロ リング
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
48692744
品番
ISR40H
参考基準価格(税別)
¥10,600
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
寸法A(mm)
25.3
仕上
三価ユニクロ(溶接有り)
破断荷重(kg)
560
線径(Φmm)
4
材質
スチール(SWRM6)
種類
リンク
RoHS指令(10物質対応)
対応