ブレイドガード BG-102

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋 注文コード 48692806 品番 120104
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥923
販売価格(税別)
839

耐切創下履き手袋。15ゲージの糸でフィット感が良い。高強力ポリエチレン繊維とバサルト繊維で編みこんだ手袋。手首まで守るセミロングタイプ。

サイズS 全長(cm)24.5 中指長(cm)7.1 手の平幅(cm)8.3 手のひらまわり(cm)16.6 材質高強度ポリエチレン、バサルト繊維 他 ゲージ数15 規格EN388:2003規格 耐摩耗性X 耐切創性5 耐引裂き性X 耐突刺し性X 入数(双)1 用途水産加工・農業園芸など

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48692824
2020-08-22
用途:
庭木の剪定
教育・研究機関

まず、フィット感が抜群である。機材をしっかり持てること。電動切刃機材の取り扱いの安全性が高いこと。棘をを持った伐採小枝などの取り扱いが容易なことなど、これまで以上に作業の効率化を図ることができる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする