3/22より値下げ!現場を応援

R-SB1045 ステンレス ボールチェイン ニッサチェイン 48692857 R-SB1045 ステンレス ボールチェイン ニッサチェイン 48692857

ステンレス ボールチェイン

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(15m) 注文コード48692857 品番R-SB1045
参考基準価格(税別)¥8,400 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別) 値下げ
7,698
この商品は内容量など6種類から選べます 他の種類を見る
材質SUS304 表面処理研磨 リールサイズ(mm)Φ120×40 適合径(Φmm)(玉径)4.5 質量(g/m)32 リール質量(g)75 入数15m RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする