ニッサチェイン
ニッサチェインの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ニッサチェインの チェーン
ニッサチェインの ボールチェーン
ステンレス ボールチェイン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(30m)
注文コード
48692866
品番
R-SB1032
参考基準価格(税別)
¥12,600
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質
SUS304
表面処理
研磨
リールサイズ(mm)
Φ120×40
適合径(Φmm)
(玉径)3.2
質量(g/m)
15
リール質量(g)
75
入数
30m
RoHS指令(10物質対応)
対応