ニッサチェイン
ニッサチェインの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ニッサチェインの チェーン
ニッサチェインの ボールチェーン
ステンレス ボールチェイン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(30m)
注文コード
48692875
品番
R-SB1023
参考基準価格(税別)
¥11,400
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質
SUS304
表面処理
研磨
リールサイズ(mm)
Φ120×40
適合径(Φmm)
(玉径)2.3
質量(g/m)
10
リール質量(g)
75
入数
30m
RoHS指令(10物質対応)
対応