※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニッサチェイン
ニッサチェインの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ニッサチェインの 吊具
ニッサチェインの 吊具用スナップフック
甲丸スナップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
48692884
品番
IKS-2
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
材質
鉄(SWRM6)
寸法A(mm)
92
寸法C(mm)
11
仕上
ユニクロ
破断荷重(kg)
28
質量(g)
13600(1000個)
種類
スナップフック
参考使用荷重(kg)
3
表面処理
ユニクロメッキ
入数
100個
RoHS指令(10物質対応)
対応