※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニッサチェイン
ニッサチェインの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ニッサチェインの 吊具
ニッサチェインの 吊具用スナップフック
甲丸スナップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
48692918
品番
IKS-104
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
材質
鉄(SWRM6)
寸法A(mm)
42
寸法C(mm)
8
仕上
ニッケル
破断荷重(kg)
57
質量(g)
6900(1000個)
種類
スナップフック
参考使用荷重(kg)
5
表面処理
ニッケルメッキ
入数
500個
RoHS指令(10物質対応)
対応