※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニッサチェイン
ニッサチェインの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ニッサチェインの 吊具
ニッサチェインの 吊具用スナップフック
甲丸スナップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
48692945
品番
IKS-107
参考基準価格(税別)
¥5,750
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
材質
鉄(SWRM6)
寸法A(mm)
28
寸法C(mm)
6
仕上
ニッケル
破断荷重(kg)
15.4
質量(g)
1550(1000個)
種類
スナップフック
参考使用荷重(kg)
1
表面処理
ニッケルメッキ
入数
500個
RoHS指令(10物質対応)
対応