※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

甲丸スナップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(1000個) 材質鉄(SWRM6) 注文コード48692963 品番BKS-109
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥38,000
この商品は材質・内容量など13種類から選べます 他の種類を見る
材質鉄(SWRM6) 寸法A(mm)22 寸法C(mm)3.5 仕上ニッケル 破断荷重(kg)3.8 種類スナップフック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする