大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の ヘラ/盛板/コテ
大塚刷毛製造の スキージー・スムーサー
木製 ウレタンスキージー MU 青
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48692973
品番
300285 0300
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
耐摩耗性・耐溶剤性に富んだウレタンスキージー。
スキージーのエッジがシャープで滑らかで耐摩擦性。
柄の部分が木製なので手に馴染みやすい。
用途
防水材の塗り広げ用やシルクスクリーン印刷用などに。
材質
柄/木製、スキージー部/ウレタン
長さ(mm)
300
色
青
硬度
70〜75
ゴム厚(mm)
9