※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニッサチェイン
ニッサチェインの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ニッサチェインの 吊具
ニッサチェインの 吊具用スナップフック
甲丸スナップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
48692988
品番
SKS-105
参考基準価格(税別)
¥27,500
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS304)
寸法A(mm)
40
寸法C(mm)
7
仕上
電解研磨
破断荷重(kg)
25
質量(g)
4200(1000個)
種類
スナップフック
参考使用荷重(kg)
2
表面処理
研磨
入数
500個
RoHS指令(10物質対応)
対応