※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

甲丸スナップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(500個) 注文コード 48693006 品番 SKS-108
参考基準価格(税別)¥11,750 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898
材質ステンレス(SUS304) 寸法A(mm)21 寸法C(mm)3.2 仕上電解研磨 破断荷重(kg)6.5 質量(g)600(1000個) 種類スナップフック 参考使用荷重(kg)1 表面処理研磨 入数500個 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする