※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニッサチェイン
ニッサチェインの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ニッサチェインの 吊具
ニッサチェインの 吊具用スナップフック
ゴールドスナップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
48693033
品番
IGS-2
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
線材を曲げ加工しており、強度があり、安定しています
材質
鉄(SWRM6 SPCC)
寸法A(mm)
79
寸法B(mm)
8
寸法C(mm)
18
仕上
クローム
用途
チェーン・ワイヤーロープの先端金具・フックとして。フェンス用チェーンの先端金具。
質量(g)
38600(1000個)
種類
スナップフック
参考使用荷重(kg)
50
表面処理
クロームメッキ
破断荷重(kg)
340
入数
50個
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※参考使用荷重・破断荷重は保証値では御座いません。