※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ゴールドスナップH型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50個) 注文コード 48693094 品番 IGS-2H
参考基準価格(税別)¥21,500 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
寸法A(mm)82 寸法B(mm)8 寸法C(mm)12 仕上クローム 破断荷重(kg)340 材質鉄(SWRM6 SPCC) 種類スナップフック RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする