※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニッサチェイン
ニッサチェインの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ニッサチェインの 吊具
ニッサチェインの 吊具用スナップフック
ゴールドスナップH型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
48693103
品番
IGS-3H
参考基準価格(税別)
¥17,500
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
62.6
寸法B(mm)
6
寸法C(mm)
10
仕上
クローム
破断荷重(kg)
236
材質
鉄(SWRM6 SPCC)
種類
スナップフック
RoHS指令(10物質対応)
対応