※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニッサチェイン
ニッサチェインの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ニッサチェインの 吊具
ニッサチェインの 吊具用スナップフック
ゴールドスナップH型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
48693112
品番
IGS-4H
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
52.7
寸法B(mm)
5
寸法C(mm)
8.8
仕上
クローム
破断荷重(kg)
145
材質
鉄(SWRM6 SPCC)
種類
スナップフック
RoHS指令(10物質対応)
対応