画像準備中

油圧ポンプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48693129 品番A10-FR01C-13
参考基準価格(税別)¥107,600 販売価格(税込) ¥95,678
販売価格(税別)
86,980
最高使用圧力(MPa)21 吐出口径Rc1/2 種類ピストンポンプ 取付方式フランジ取付形 使用流体石油系作動油
注意
※ご発注後はキャンセル及び返品不可の商品となっておりますので、商品仕様などよくお確かめの上ご発注お願い致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする