※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニッサチェイン
ニッサチェインの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ニッサチェインの 吊具
ニッサチェインの 吊具用スナップフック
ゴールドスナップH型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(20個)
注文コード
48693137
品番
SGS-3H
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
62.6
寸法B(mm)
6
寸法C(mm)
10
仕上
電解研磨
破断荷重(kg)
320
材質
鉄(SWRM6 SPCC)
種類
スナップフック
RoHS指令(10物質対応)
対応