TMEHジャパン
TMEHジャパンの パイプフレーム
TMEHジャパンの パイプフレーム用部品
TMEHジャパンの パイプラックシステムパーツ
差込キャスター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48693558
品番
IATH-U50B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,276
販売価格(税別)
¥
1,160
バスケットに入れる
形状
ブレーキ付き自在
車輪径(Φmm)
50
材質(車輪)
ウレタン
取付高(mm)
69
適合パイプ
AP2812J-SA
偏心(mm)
21