※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

IV9435G 工業用ビデオスコープ IPLEX GT オリンパス 48693637 IV9435G 工業用ビデオスコープ IPLEX GT オリンパス 48693637

工業用ビデオスコープ IPLEX GT

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード48693637 品番IV9435G
参考基準価格(税別)¥4,532,000 販売価格(税込) ¥4,947,800
販売価格(税別)
4,498,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

細径プローブの先端にCCDカメラを内蔵した工業用の内視鏡です。
ジョイステックで先端を湾曲させ、検査箇所を簡単に確認可能です。
高輝度LEDを内蔵し、暗闇を鮮明に観察できます。
挿入部は防水仕様、タングステンブレードを採用し耐久性に優れています。
静止画・動画を記録できます。

用途非破壊で狭所内部の目視検査・画像記録に。配管内の詰まりや腐食検査に。 付属品ベースユニット(IV9000GT)、先端光学アダプター(4点)、Li-ionバッテリー(2本)、充電器、ACアダプター トラスコ品番171-7538 質量(kg)2.9 規格IP65(米軍規格) 電源DC駆動(専用Li-ionバッテリー)、AC駆動(ACアダプター付属) 記録メディアSDカード 挿入部外径(Φmm)4 挿入部有効長(m)3.5
注意
※納入現地での納品説明が必要な場合は、別途納品説明料が発生します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする