水の激落ちくん

(32件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(360mL) 注文コード 48693786 品番 S00545
参考基準価格(税別)¥212 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199

水を独自の方法で電気分解したアルカリ電解水100%、無色無臭のクリーナーです。
水拭きでは取れない汚れをアルカリイオン(マイナスイオン)が包み込んで浮かせて落とします。
界面活性剤を使用していないので、環境にやさしく排水も汚しません。
ニオイの元となる汚れや雑菌を取り除くので、除菌・消臭効果もあります。

商品タイプ詰替 液性アルカリ性 用途冷蔵庫の内外、食器棚、電子レンジ等の調理家電、窓ガラスのお掃除に。赤ちゃんのおもちゃ、ペット用品の汚れ落としに。 成分アルカリ電解水 寸法(mm)120×60×210H 質量(g)388 シリーズ激落ちくん 繰り返し・詰め替え対応
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※開封後は早めにお使いください。
※万一飲み込んだ場合は水を飲み、専門医にご相談ください。
※目に入った場合は、すぐに流水で洗い、専門医にご相談ください。
※顔や身体には使用しないでください。
※肌弱い方や長時間ご使用の場合は、炊事用手袋を使用してください。
※家電等にご使用の場合は、機器の取扱説明書をご確認の上ご使用ください。
※こどもの手の届かない所に保管してください。
※直射日光の当たる所、高温になる所、凍結する所、アルミ・ニス塗りの家具等使用できない場所には保管しないでください。
※他の容器に移し替えないでください。
※使用後の容器は各自治体の定める方法に従って処理してください。
※商品の外観使用等は、予告なく変更することがあります。

商品説明動画

【激落ちくん】「水の【激落ちくん】」篇 1分4秒 レック
この動画は、3人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:369

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 32
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-11
用途:
エアコン室内機のフィン掃除用
その他業種

スプレーでフィン部分にかけるだけでタバコのヤニが面白いように溶けます。
「ブラシ 部品クリーニング用」で擦るとなお良し。
ただし、そのまま乾燥させずに、たっぷりの水を霧吹きでかけて、アルカリ分を洗い流すのが良いと思います。
尚、電気部品部分にアルカリ水も水も、かからないように養生・カバーするなどは必須です。

対象商品:
48693777
2026-02-23
用途:
窓拭きように
その他業種

試しに購入しましたが窓がキレイにピカピカになってくれました。

2025-11-01
用途:
家の掃除

キッチンや洗面所で気になったら所にシュッ、シュッと吹きかけて掃除してます。油汚れや長年の汚れもスッキリときれいになります。環境にやさしい成分なので、二度ぶき不要なのも良いです。

対象商品:
12999107
2025-12-22
用途:
汚れ落とし
自動車・二輪車・自転車関連業

リピート購入。
身の周りのモノの汚れ落としに使ってます。
日用品,周辺機器,工具類等

2025-11-29
用途:
使用用途が広範囲
建設業・工事業

安心して使用でき、給湯室や机など様々な場所に使えます。満足です。

対象商品:
48693777
2025-11-16
用途:
何でもかんでも、拭いています。
サービス業

本当に便利です。安全性もあり、手軽であり、今後も使い続けると思います。

2025-10-20
用途:
拭き掃除

身の回りのあらゆるものを拭くのにこちらを頼っています。窓を拭くと簡単にきれいになるのでおすすめです。

対象商品:
50342374
2024-05-25
用途:
掃除全般に
有限会社イタミ・アート 様

思っていたのと違い万能でとても良い!
リピートしています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする