アンデックス
アンデックスの 塗装補助用具
アンデックスの フィルター・濾紙
塗装ブース排気フィルター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(20m)
注文コード
48693856
品番
AD-2000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
青いワリフが目印の排気フィルターです。
網の替わりにフィルムにしたので、交換もスムーズです。
密度勾配構造が圧力損失を抑え、粉じん保持量を増します。
10μmのミストを90%以上捕集できます。
用途
塗装ブース用排気フィルター
仕様
難燃性有
材質
ポリエチレン、ポリプロピレン
厚さ(mm)
25.0±4.0
寸法(m)
1.6×20
風速(m/s)
2.5
捕集効率(%)
85
RoHS指令(10物質対応)
対応
圧力損失
75〜250Pa
給塵量(g/m
2
)
527
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
北海道地方
数量1につき
¥
11,500
/
税込
¥
12,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません