三商
三商の 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
三商の 器具洗浄/超音波洗浄器
三商の 洗浄器
卓上型超音波洗浄器
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
48693899
品番
US-107N
参考基準価格(税別)
¥256,000
販売価格(税込)
¥273,900
販売価格(税別)
¥
249,000
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
マイコン制御により、常温〜50℃で任意に温度設定ができます。
見やすく正確なデジタルタイマーを採用。
周波数(kHz)
38
付属品
スノコ、上フタ、電源コード(脱着式)
材質
本体:アルミ(アクリルコート)・ABS、槽内:ステンレス(SUS304)
電源
AC100V 50/60Hz
タイマー
最大60分(1分単位)
温度設定
常温〜50℃
注意
※キャビテーションの熱により、水温が設定温度より上昇する場合があります。