ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 紙袋
ヤマニパッケージの 手提袋
和み柄角底袋
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000枚)
寸法(mm)
150×90×280
注文コード
48694084
品番
19-591B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
寸法
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
茶色の和み柄デザイン。和み、かわいらしさ、落ち着きのある角底袋。
材質
片艶晒
寸法(mm)
150×90×280
色
茶
サイズ
中
質量(g)
9
構成部品
1