ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 紙袋
ヤマニパッケージの 手提袋
和み柄角底袋
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000枚)
注文コード
48694118
品番
19-592G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
茶色の和み柄デザイン。和み、かわいらしさ、落ち着きのある角底袋。
材質
片艶晒
寸法(mm)
180×108×352
色
緑
サイズ
大
質量(g)
13
構成部品
1