ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 紙袋
ヤマニパッケージの 手提袋
手提袋 ふで柄
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(200枚)
注文コード
48694249
品番
19-696M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
特殊紙にふで柄印刷を施した和風を強調できる手提げ袋。
寸法(mm)
240×140×270
質量(g)
37
構成部品
1
サイズ
中
色
まっちゃ
仕様
エフカラー115gまっちゃ+麦わら