ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 紙袋
ヤマニパッケージの 手提袋
手提袋 ふで柄
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(200枚)
注文コード
48694276
品番
19-697W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
特殊紙にふで柄印刷を施した和風を強調できる手提げ袋。
寸法(mm)
280×170×270
質量(g)
46
構成部品
1
サイズ
大
色
白
仕様
エフカラー115g白+木肌