※組み合わせ例

スチール書庫用ベース

(1件のレビュー)
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)880×378×90 注文コード48694336 品番45591
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298
この商品は寸法など4種類から選べます 他の種類を見る
適合スチール引戸 No.530NN(75516)、ガラス引戸 No.535NN(75517)用 質量(kg)3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)880×378×90 材質スチール・メラミン焼付塗装(ブラック) アズワン品番64-8190-14
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※本体は別売。ベース(画像の黒色部分)のみになります。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※医療・福祉施設関係のお客様への納品は軒先梱包渡しのみの対応となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19535915
2020-08-20
用途:
書類、資材の保管

そちらのWEBページから書庫を検索し、3個発注しましたが、注文ページの写真(本体の写真しかない)や説明が曖昧で、書庫を注文したつもりが、下の台しか届かず、本体を発注しようとしたら、扱っていないとの事。結局使い物にならず3個とも無駄になりました。下の台だけの写真をメインで載せるなどもっと配慮してもらいたいです。

6人が参考にしています
MonotaROからの回答

サイト表記に関しまして今後の課題として改善を検討させていただきます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする