AI112C ADマニホールドキット アサダ 48694424

AI112C ADマニホールドキット アサダ 48694424 AI112C ADマニホールドキット アサダ 48694424 AI112C ADマニホールドキット アサダ 48694424 AI112C ADマニホールドキット アサダ 48694424 AI112C ADマニホールドキット アサダ 48694424

ADマニホールドキット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード48694424 品番AI112C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,000

高圧・低圧バルブの開閉が90度でOK。
90度でバルブが全開するため作業効率アップ。
サイドに真空引きや冷媒充填・真空度測定に便利なムシ付きアクセスポートを装備。

対応冷媒種別R407C、R404A、R507A、R134a 接続口径(inch)1/4フレア(UNF 7/16-20山) 付属品1/4インチチャージングホース92cm(3本)、ケース 仕様サイトグラス内蔵、アクセスポート トラスコ品番829-1470 常用圧力(MPa)3.4 破裂圧力(MPa)17.2 高圧圧力計(MPa)0.1〜3.5 ゲージ径(Φmm)80 低圧連成計(MPa)-0.1〜2.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マニホールド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする