ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 紙袋
ヤマニパッケージの 手提袋
ペーパーバッグ クレール
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(200枚)
注文コード
48694443
品番
20-1574
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
洋菓子に合うお洒落な白の手提げ袋。
材質
晒
寸法(mm)
350×120×310
サイズ
中
質量(g)
46
構成部品
1