ヤマニパッケージ
パティスリー角底袋 クレール
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
サイズ
8号
4号
6号
8号
12号
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000枚)
注文コード
48694608
品番
20-1592
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
クレール柄の洋菓子に合う角底袋。身近な袋だからこそアピールできる、印象を深めるマストアイテム!
材質
晒
寸法(mm)
156×95×318
サイズ
8号
質量(g)
15
構成部品
1