ブレードヒューズ

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10個) 注文コード 48695562 品番 SAF-6200
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

12V・24Vの自動車専用ヒューズです。アンペア数により商品を色分け。過電流時にその熱で金属を溶断し回路を保護します。ヒューズは必ず指定の容量を確認し使用してください。

電流(A)20

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:158

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48695544
2021-06-17
用途:
自動車整備

クルマも古くなると、いろいろな原因でヒューズが飛びやすくなります。市場に中国製の安価なヒューズがあふれていますが、アンペア数の表示に白インクが使われていなくて、不便です(白ペンキで書き足せばいいんだけど)。スタンレー製はすべてしっかりしていて、安心です。

対象商品:
48695553
2018-06-20
用途:
装置メンテ
サザレストン株式会社 様

物は問題ありませんが。納期はちょっと長い。即納できるようお願いします。

対象商品:
48695544
2017-10-26
用途:
電気配線整備等

信頼のあるメーカー品なのでリピートして使ってます。

対象商品:
48695562
2017-06-10
用途:
機械修理時

満足しています アンペア複数種セットが有ればよいと考えます

対象商品:
35508812
2017-01-05
用途:
トラックのメンテナンス。

商品到着も早く、また価格も大変満足している。今後も定期的に注文したい。

対象商品:
35508821
2015-01-13
用途:
自動車整備

ノーブランドの価格には勝てませんが、トラブルがあっては困る部品なので信頼できる製品を選びました。満足できる製品です。

対象商品:
35508803
2015-06-08
用途:
バイクの修理

メーカー品ですので何の不満も無く使えます。

対象商品:
48695422
2017-04-15
用途:
歩行充電器のシューズ切れ
佐藤地所 様

3Aブレードヒューズは良かったのですが。形状のシューズBOXに入りませんでした。
注文の間違いでした。もう小こし明細を確認して発注しべきでした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする