ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 紙袋
ヤマニパッケージの 手提袋
お酒用レジ袋(Uパック)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(2000枚)
注文コード
48695719
品番
K-411
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
Uパックのレジ袋。ちょっとした持ち帰りの際に便利です。
厚さ(mm)
0.02
寸法(mm)
(100+90)×520
色
ナチュナル
質量(g)
3
タイプ
720mlビン1本用
入数
1本用
構成部品
1