3.8×38 サビに強いコーススレッド OHSATO(大里) 48695754

3.8×38 サビに強いコーススレッド OHSATO(大里) 48695754
3.8×38 サビに強いコーススレッド OHSATO(大里) 48695754
3.8×38 サビに強いコーススレッド OHSATO(大里) 48695754

サビに強いコーススレッド

(15件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(380本)
全長(mm)38
ねじ径3.8
内容量1箱(380本)注文コード48695754品番3.8×38
参考基準価格(税別)¥1,280販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

超高耐食のメッキを採用することで、とにかくサビに強い。
SUS410よりもサビにくく、対アルミ・メッキ鋼板などとの電蝕にも強い。
メッキ層に傷がついても自己修復をする。
通常のコーティング系の表面処理では傷がついた部分からサビますが、サビに強いコーススレッドは、傷を自己修復して保護します。
安心品質の日本製。
ビス・メッキともに日本で製造管理を行っています。

ねじの呼びM3.8形状全ねじ全長(mm)38ねじ径3.8ねじ長さ(mm)約37材質表面処理イオニスコート頭部形状穴の形状十字穴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48695797
2025-05-16
用途: 屋根材固定

サビに強いとのことですが使って長年経過して見ないとわかりません。
鉄製ですので、ステンレスより強度があり、インパクトで使っても頭外れなどはなく、使いやすかったです。10年後くらいにまたレビューしたいです。

対象商品 : 48695788
2022-12-04
用途: エクステリア造作

ステンレスより錆びないとは本当だろうか・・・。
半信半疑だがステンより半額以下で買えたので試しに使いました。数年後が楽しみです。

1が参考にしています
対象商品 : 48695797
2022-07-03
用途: ウッドデッキの打ち替えに
司 工房

ウッドデッキの打ち替えに65と75を1200本ほど使いました、不良品は無く順調に終りました、プラス#2のビットに合いますが3本使いました、使ってのは半ねじでしたが全ねじもあると助かります、耐久性は10年先でないとわかりません、私はいませんが・・・・・

1が参考にしています
対象商品 : 48695727
2022-05-18
用途: 通常の木工作業はどこでも使用しています。
明星大学教育・研究機関

さびに強いので安心して使えます。ステンレスは高価になるので価格も安く安心してどこにでも使っています。

対象商品 : 48695772
2021-01-04
用途: フローリングの張替え、根太、合板への取り付け
電気・ガス・熱供給・水道業

湿気が多い床下のためか釘が錆びて抜くのに苦労したため
サビに強いコーススレッドがあると聞いて購入しました。
数年後どうなってるか楽しみです。

1が参考にしています
対象商品 : 48695745
2020-10-29
用途: 金属サイデイング取り付け
有限会社 中国ユニティ

木下地に、金属サイデイング取り付けに使用ピットに食い付きがよくスムーズに施工出来る。

対象商品 : 48695772
2020-06-03
用途: ウッドデッキのメンテ

ウッドデッキの設置から10年を機に修理することにしました。
susのコーススレッドを検討しましたが、さびに強いとのことでこれを選びました。鉄に比べやや折れやすい気がします。
ただ、これで耐腐食性が有れば良い商品だと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 48695797
2020-03-26
用途: 屋外で使用

雨ざらしで1年以上経ちますがサビていませんね。良いです。
最近、これのスリムビスも出たようなので、モノタロウさんでも取扱をお願いいたします。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3482:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする