NO.4103 P-カットテープ 寺岡製作所 48696305 NO.4103 P-カットテープ 寺岡製作所 48696305 NO.4103 P-カットテープ 寺岡製作所 48696305 NO.4103 P-カットテープ 寺岡製作所 48696305 NO.4103 P-カットテープ 寺岡製作所 48696305

P-カットテープ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 48696305 品番 NO.4103
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥450
販売価格(税別)
409

軽く、手できれいにカットでき、作業性が良い。
支持体強度が強いため、はがす際にテープが切れにくい。
No.4100より粘着力が低く、更に糊残り性が向上しています。
テープの流れ(縦)方向もカットできる。
厚みが薄くしなやかさもあるため、凹凸面になじみやすい。

用途
樹脂サッシ用
一般養生用
建築・リフォーム作業用
テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)25 テープ厚さ(mm)0.13 基材ポリエチレンクロス 粘着剤アクリル系 粘着力4.1[422]N/25mm[gf] 伸び(%)22 主な用途養生用 引張強度(N/25mm)1400 粘着力(N/25mm[gf])4.1[422] RoHS指令(10物質対応)対応 粘着タイプ低粘着力
注意
※のり残りの少ないタイプですが、塩ビ(種類による)など貼る物によっては、汚染・損傷することがありますので、ご使用前にお確かめください。特にチョーキング(劣化して粉が吹いた塗装面)した物に貼り付けた場合、のりが残りやすくなりますので、ご注意ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:544

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48696305
2024-07-11
用途:
クライミングウォールのルート指示に
クライムワークス 様 (サービス業)

クライミングウォールのルート指示用に使っています。粘着力が弱めでテープを剥がす際にコンパネの塗料をもってこないのがいいですね。カラーバリエーションがいくつかあるのも決め手です。

対象商品:
48696296
2023-11-12
用途:
断熱シートの補強
その他業種

防寒対策で窓ガラスに断熱シートを貼る際、そのままだと剥がすときにボロボロになって再利用できなかった。養生テープで縁取りしてから貼り付けるといい感じに。マスキングテープは粘着力が弱すぎるし、布テープはごつすぎて扱いにくいので、このくらいが丁度。色がきれいで見た目もおしゃれ。

対象商品:
48696287
2023-12-17
用途:
梱包作業
卸売・小売業

程よい粘着力で仮止めがしやすいです。細いものが欲しかったので丁度良い製品でした。

対象商品:
48696287
2017-12-19
用途:
現品票貼り付け
株式会社エッジ・エンタープライズ 様

紙に貼ってもゆっくり剥がせばきれいに剥がれる優れもの!紙以外の物には適度に貼りついてくれます。ただ、一度剥がすと粘着力はあまりないので貼り直しには不向き。他のNo.のP-カットテープをプラ系(素人表現)と言うならばNo.4103はビニール系(素人表現)だと思います。手切れは もちろんいいですよ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

養生用テープの特長と使用上の注意
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/702/
2023-04-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

養生テープの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/curing_tape/
2023-04-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする