HM3-12 タップハンドル モノタロウ 48696348 HM3-12 タップハンドル モノタロウ 48696348 HM3-12 タップハンドル モノタロウ 48696348 HM3-12 タップハンドル モノタロウ 48696348

タップハンドル

(37件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48696348 品番HM3-12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
使用寸法M3〜M12 用途タップ立て用ハンドル 材質(本体)亜鉛ダイカスト、(ハンドル部/爪部)炭層鋼 全長(mm)196 質量(g)123 タイプタップ用 ねじの種類M
注意
※本来の目的以外の使用はしないで下さい。 ※ハンマー等で叩いて衝撃を与えないでください。 ※ハンマーの代わりに使用しないでください。 ※作業の際は防じんメガネなどを使用してください。 ※プライヤー等を使用してハンドルをしっかり締めてご使用下さい。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
48696348 HM3-12 58095039 - タップハンドル モノタロウ タップハンドル モノタロウ 1個 829 税込912 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 37
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48696332
2021-05-04
用途:
ネジ切り加工
サービス業

思ったより軽くて扱いやすい。
軽いと力をかけ過ぎることがないので、細いタップで深い穴を切っていくときなどに安心感があります。

対象商品:
48696357
2020-10-24
用途:
菅ネジ切り
電気・ガス・熱供給・水道業

最大の20mmを購入しました。3/8"ネジ切りまで使用できます。
値段が安かったのですが、普通に使用できます。

最大径近くのタップは切るのにかなり力を入れる事になりますが、亜鉛ダイキャストのボディはちょっと心配です。

1人が参考にしています
対象商品:
48696348
2020-09-24
用途:
締め付けのネジが引っかかる
有限会社森川自動車商事 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

緩める締めるのネジ部の滑らかさがなく、引っかかる。
緩める締めるを繰り返えして、締め付けたり緩めたりになります。作業上、頻繁に使うものでは無いので我慢します。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をおかけしまして大変申し訳ございませんでした。
今後の品質改善の参考にさせて頂きます。

対象商品:
48696348
2020-09-15
用途:
ガスタップ加工
アトリエサチ 様 (建設業・工事業)

この価格でこの仕上がりならば非常用に一つ工具箱に入れておいてもいい。

対象商品:
48696332
2020-09-14
用途:
鋳物に雌ネジを切るのに使用。
その他業種

普通に良い品です。日曜大工用であまり出番もないことから、安価なのが嬉しい。

対象商品:
48696357
2020-10-26
用途:
PT1/4のタップ立て

作りはしっかりしており、きちんと使えました。発送も早くて助かりました。

対象商品:
48696357
2020-05-12
用途:
ラジコンボートの部品作りに

使いやすい太さで重宝良かったですおすすめの商品です

対象商品:
48696332
2019-12-21
用途:
電気配線工事
Technical Adviser 様 (建設業・工事業)

3.5mmのタップに使用しました。小さいサイズのタップに充分に対応し満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タップハンドルの種類と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/033/
2022-10-13

「タップ・ダイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする