TM6-12 T型タップホルダー モノタロウ 48696436

T型タップホルダー

(44件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48696436 品番TM6-12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

コンパクトな形状で、片手での作業が可能。
狭い場所でも簡単にタップ立てが可能。

使用寸法M6-M12 用途タップ立て用ハンドル 材質炭層鋼 全長(mm)80 質量(g)145 タイプタップ用 ねじの種類M ハンドル長さ(mm)109
注意
※本来の目的以外の使用はしないで下さい。 ※ハンマー等で叩いて衝撃を与えないでください。 ※ハンマーの代わりに使用しないでください。 ※作業の際は防じんメガネなどを使用してください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
48696436 TM6-12 58095127 - T型タップホルダー モノタロウ T型タップホルダー モノタロウ 1個 899 税込989 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 44
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48696427
2021-03-23
用途:
タッピング作業に

某AP社のタップダイスセットのハンドルが磨耗で使用不可能になってしまったため、急遽購入。

壊れなければいいなと思う。

1人が参考にしています
対象商品:
48696427
2021-02-27
用途:
機械工作部品各種のねじ切り用

小物の金属部品が多いことから小径ネジを切ることが多いため、小型のタップホルダーには重宝する。

1人が参考にしています
対象商品:
48696436
2021-03-04
用途:
機械類の修理など
その他業種

ピンバイスと同じ構造でタップを把持するだけの簡単な工具なのですが、何故か設計段階で失敗している例です。(MADE IN CHINA の表示あり)
経験の無いエンジニアが、見よう見まねで作ったとしか言い様がありません。
コレットコーンの肉が厚すぎ(6ミリ)かつ、コーンのテーパー部の長さが6ミリ程度しかない上に、コレットナット先端部分は径を絞ってあるだけで内側のテーパーが無い。細いタップ(10mm以下)に対しては爪が閉じ切らず、太いタップに対しては爪が開かないため、何れも把持不能になります。
モノタロウ(株)は、直ちに本品の取り扱いを停止すべきです。モノタロウ(株)は、製品の掲載採用に当たり、現品の確認をなさっておられないものと、お見受けしました。 
結局、近くのホームセンターで、国内品(750円)を購入しました。

3人が参考にしています
対象商品:
48696427
2020-09-05
用途:
機械の修理
自動車・二輪車・自転車関連業

スペースの無い場所での作業にピッタリで現場で作業の時は、工具箱に収まり重宝しています

2人が参考にしています
対象商品:
48696436
2020-04-13
用途:
バイクメンテナンス

剛性、強度、使いやすさ共に合格点です。締付けもスムーズで使いやすいですよ。

3人が参考にしています
対象商品:
48696427
2019-02-13
用途:
スピーカー交換の為のアタッチメントリング製作用
ネコトラどっとコム 様 (サービス業)

商品は安価な割に優れたものです。
他の方もレビューで書かれていましたが、
商品の入ったビニール袋が閉じられておらず、
届いた時にロット棒しか入っていませんでした、
すぐにチャック本体の発送を手配していただき届きました。
対応には、とても満足しています。
複数の部品が入った袋は、ホッチキスで留めるなどして
管理されると、今回の様なケースは防げると思います。

2人が参考にしています
対象商品:
48696427
2020-01-29
用途:
機械のメンテナンス
サービス業

チャックのねじが硬くて最初タップをロックできませんでした。
注油して何度も締め付けを繰り返したら、ロック出来るようになりました。
ロックがしっかりすると、とても使いやすくなりました。

2人が参考にしています
対象商品:
48696436
2019-03-07
用途:
ネジ切り用
自動車・二輪車・自転車関連業

配管のネジを切る再、平型のタップホルダーでは周りの部品に当たってしまうため購入しました。スムーズにネジを切ることができました。良い商品と思います。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タップハンドルの種類と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/033/
2022-10-13

「タップ・ダイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする