529933 LEDアルミカン 12V/24V JET INOUE(ジェットイノウエ) 48696628

529933 LEDアルミカン 12V/24V JET INOUE(ジェットイノウエ) 48696628 529933 LEDアルミカン 12V/24V JET INOUE(ジェットイノウエ) 48696628

LEDアルミカン 12V/24V

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48696628 品番529933
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は15種類から選べます 他の種類を見る

アンドン内の部分照明等、様々な用途にご使用いただけます。

用途12V/24V用 厚さ(mm)12 グリーン 容量(L)130 定格DC12V/DC24V 約180mA(約3W) 本体寸法(mm)130×18 LED使用数(個)9
注意
※本製品は完全防水ではございません。直接水のかかるところへのお取付けはできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「DC24V対応照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする