JET INOUE(ジェットイノウエ)
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック電装
JET INOUE(ジェットイノウエ)の DC24V対応照明
JET INOUE(ジェットイノウエ)の ランプ
LEDアルミカン 12V/24V
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48696707
品番
529948
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
15
種類から選べます
他の種類を見る
アンドン内の部分照明等、様々な用途にご使用いただけます。
用途
12V/24V用
厚さ(mm)
12
色
アンバー
容量(L)
300
定格
DC12V/DC24V 約410mA(約6W)
本体寸法(mm)
300×18
LED使用数(個)
21
注意
※本製品は完全防水ではございません。直接水のかかるところへのお取付けはできません。